SALSBURY INDUSTRIES 4150P-BLK Modern Mailbox Plain Black | AG3GJQ 33KR27

SALSBURY INDUSTRIES 4150P-BLK moderni postilaatikko, tavallinen musta

Tuote: AG3GJQ Malli: 4150P-BLKRistiviite: 33KR27

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModerni postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriMusta
Syvyys6"
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus14.5 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10 "L x 2-1 / 2" H
Tyyppitavallinen
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9403200020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4150P-BLK moderni postilaatikko, tavallinen musta