SALSBURY INDUSTRIES 33335MAP -päätypaneeli, tasainen yläosa D21 x H72 vaahtera AC6VZV 36M903

SALSBURY INDUSTRIES 33335MAP-päätypaneeli tasainen D21 x H72 vaahtera

Tuote: AC6VZV Malli: 33335MAPRistiviite: 36M903
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€250.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteän kaapin päätypaneeli
VäriVaahtera
Suorittaa loppuunMuovilaminaatti
Materiaalilastulevyn
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus72 "
AlaluokkaValmis päätypaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi4410110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 33333BLK -kaapin päätypaneeli 18 x 72 musta | AA4ZFQ 13K822 33333BLKMusta18 "€313.70
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33333BLU -kaapin päätypaneeli 18 x 72 sininen | AA4ZFR 13K823 33333BLUsininen18 "€221.93
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33333CHE -kaapin päätypaneeli 18 x 72 kirsikka | AA4ZFT 13K824 33333CHEKirsikka18 "€313.70
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33333GRY -kaapin päätypaneeli 18 x 72 harmaa | AA4ZFU 13K825 33333 GRYHarmaa18 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33333MAH -kaapin päätypaneeli 18 x 72 mahonki | AA4ZFV 13K826 33333MAHMahonki18 "€313.70
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33333MAP Kaapin päätypaneeli 18 x 72 vaahtera | AA4ZFW 13K827 33333KARTTAVaahtera18 "€313.70
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33335BLK Päätypaneeli Tasainen yläosa D21 x H72 Musta | AC6VZP 36M897 33335BLKMusta21 "€250.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 33335MAP-päätypaneeli tasainen D21 x H72 vaahtera
€250.57 / yksikkö