SALISBURY

Suodattaa

Turvallisuus

testausvälineet

Kiinnittimet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Lab tarvikkeet

Valaistus

Turvallisuus Suodattaa

ValokaarisuojausKatso kaikki

  • Kaarensuojapeitot

    Käytetään suojalevynä sähkökaarilta tai -salamilta hitsausasemilla ja elektronisilla kokoonpanolinjoilla. Toimitetaan säilytyspussi ja solmiohihnat

  • Sähköturvatarvikkeet

    Sisältää huopakapselit ja kiinnitystapit, magneettiset huopanapit ja säilytyspussit ja -säiliöt lasikuituvahvisteisesta nailonista, PE: stä ja PVC: stä eristykseen. Iskunkestävät PE-kanisterit, joissa on tiukasti kiinnitettävät korkit, suojaavat eristäviä peitteitä ja MB6-napit, joita peittojen silmukoissa käytetään, peittävät jännitteiset osat

  • Sähkösauvat ja pelastuskoukut

    Sisältää ulkoiset tankopihdit, kuumakytkimet ja staattiset purkutikut ja ASTM-standardien mukaiset pelastuskoukut, jotka on valmistettu lasikuidusta ja EZ-kahvasta. Kuparipuristustankot staattisen varauksen poistamiseksi virran katkaisun jälkeen ja kytkinkepit pronssipäällä fyysisten katkaisijoiden siirtämiseksi

  • Maadoituslaitteet

    Sisältää 4-suuntaiset maadoitussarjat yhteisen liitoksen luomiseksi mustavalkoiset johdin- ja maadoitusjohdot sekä yksittäiset maadoitusyksiköt väliaikaista maadoitusta varten. Maadoituspihdit tiheästä alumiinista ja kuparista liitännän ja vedonpoistoholkkien asentamiseksi / poistamiseksi kaapeleiden säikeiden vahingoittumisen estämiseksi

  • Eristävät letkut

    ASTM D1050 -yhteensopivat oranssiletkut, jotka on valmistettu tyypin II SALCOR synteettisestä kumista jännitteisten johtimien eristämiseksi. Ominaisuus RIB-GRIP -rakenne mahdollistaa turvalliset liitännät jatkoliitännälle käyttämällä liitin- / suorapäätyä. Itselukittuva huuli estää letkun poistamisen johtimesta

  • Iskunkestävät peitot

    Erittäin puhkaisu-, repäisy-, liekki-, öljy- ja otsoninkestävä, tyypin II kumihuopa, joka täyttää ASTM F2320 -standardit. Joustava ja mittatilaustyönä työalueelle sopiva ja suojaa työntekijöitä pienjännitteiltä

Palonkestävät ja valokaarivaatteetKatso kaikki

  • Arc Flash -vaatetarvikkeet

    H1-valjaat pitämään kumieristetyt lineman-hihat paikallaan. Toimitetaan neljällä B2-napilla ja kahdella hihnalla

  • Arc Flash -vaatepaketit

    Käytetään antamaan yleinen suoja valokaaren olosuhteita vastaan; sisältää haalarin, kasvosuojuksen, salamahupun ja suojalasit

  • Liekinkestävät ja Arc Flash -haalarit
  • Liekinkestävät ja Arc Flash -hatut ja päähineet

    Kaaren salamahuput (balaclava) tarjoavat pään yli 360 asteen pään ja kaulan suojan, kun niitä käytetään AS1000-sarjan kasvosuojusten kanssa. Valmistettu kaksikerroksisesta neulomateriaalista (2% Nomex & 20% Lenzing FR), joustava kasvoaukko. Saatavana ATPV (Arc Thermal Performance Value) -luokituksina 80 ja 10 cal / m20

  • Tulenkestävät esiliinat

    ASTM F2320 -standardien mukaiset korkean lujuuden omaavat TYPE II -kumiset esiliinat eristävät matalajännitteiset sähkövaarat. Varustettu Nomex-rintaneula- ja vyötärönauhoilla, joissa on ei-metalliset soljet. 32 tuuman leveys tehokkaaseen ympäröimiseen. Ainutlaatuiset värit (keltainen / oranssi / ruskea) takaavat hyvän näkyvyyden

PäänsuojaimetKatso kaikki

  • Hard Hat -tarvikkeet

    Kasvojen suojausjärjestelmät, joissa on kovat hatut, joissa on aukot korkkiin kiinnitettäville kuulonsuojaimille, kasvosuojat ja muut henkilönsuojaimet. Varustettu ergonomisilla päänauhoilla useiden kokojen säätämiseen ja vaihdettavissa olevilla pidikkeillä parempaan istuvuuteen. Helposti irrotettavat ja pestävät kosteutta siirtävät hikinauhat

  • Kypärän kasvosuojat
  • Kypärät

    Sisältää mustat / oranssit, kaarestestatut ASFL FR -työvalot, joissa on erittäin voimakas, valkoinen LED-lamppu, jonka kokonaiskirkkaus on 35 lumenia ja joka antaa halkaisijaltaan noin 6-7 tuuman valonsäteen. Varustettu 2 AAA-paristolla, mikä helpottaa 14-15 tunnin valaistusta

Kasvojen suojausKatso kaikki

  • Kasvosuojatarvikkeet

    Sisältää sähkökaaren salaman suojaavat leukakupit ja dielektriset kypärän kiinnikkeet. Noudata ASTM F2178- ja NFPA-standardeja. Leukakupit istuvat tasapainossa leualla ja voidaan sijoittaa hatun päälle, kun sitä ei tarvita. Kannattimien kanssa yhteensopivat AS1000-sarjan linssit sopivat uritettuihin etureunoihin

  • Kasvosuojakokoonpanot

    Dielektriset kasvosuojakokoonpanot ovat ANSI Z87.1- ja ASTM F2178 -standardien mukaisia ​​valokaarisuojausta varten. Sisällytä tuuletusrivat luonnollisen konvektioilmavirran saavuttamiseksi hatun yläosan läpi sumun vähentämiseksi ja CO2-tason laskemiseksi. Varustettu elastomeerisilla nauhoilla kiinnittämään kiinnike kovien hattujen reunaan

  • Kasvisuojavisiirit

    Painoa tasapainottavat kaarisalaman kasvosuojavisiirit on suunniteltu suojaamaan kasvoja ja silmiä loukkaantumisilta. Ominaisuudet huurtumista estävä pinnoite ja erittäin kevyt sävy parantavat näkyvyyttä. Ime 99.9% haitallisesta UV-säteilystä. ATPV (Arc Thermal Performance Value) -luokitus on 12 cal / sq.cm

Käsineet ja käsien suojausKatso kaikki

  • Sähkökäsineiden tarvikkeet

    Laadukkaat hansikasuojukset ja täyttösarjat pidentävät hansikkaiden käyttöikää suojaamalla niitä viiltoilta, hankauksilta ja lävistä. Saatavana eri pituuksina, kokoina ja materiaaleina

  • Sähkökäsineet

    Kumieristyskäsineet, nahkasuojukset, sarjat ja lisävarusteet suojaavat sähkö- ja rakennusalan työntekijöitä sähköiskulta ja kipinöiltä. Tarjoa erittäin kätevyyttä, joustavuutta ja mukavuutta sekä erittäin turvallista

  • Neulo käsineet

Kertakäyttöiset ja kemikaaleja kestävät vaatteetKatso kaikki

  • Hiusverkot puskurit ja partaverkot

    Palonkestävät, harmaat hiukset ja partaverkot, jotka on valmistettu pestävästä, 1.7 oz / m1506. Kudotusta Nomex-kankaasta, joka täyttää ASTM F2.4 -standardit. Sinulla on ATPV (Arc Thermal Performance Value) -luokitus XNUMX cal / mXNUMX

Jalkineet ja jalkineiden tarvikkeetKatso kaikki

  • Dielektriset jalkineet

    Vedenpitävät dielektriset päällyskengät otsoninkestävästä kumista, nailonvuori ja luistamaton ulkopohja. Suojaa sähkövaaroilta ja ylimääräiseltä turvallisuudelta kiipeämällä tikkailla

kaislamattoKatso kaikki

  • Vaihdekeskuksen matot

    1/4 tuuman paksuinen, aallotettu, tyypin II materiaalimatot sijoitettu suurjännitelaitteiden eteen henkilöstön suojaamiseksi. Täyttää ASTM D178 -standardit ja käyttää enintään 17000 V: n jännitettä. Saatavana jopa 9 jalan pituuksina ja 30 jalan leveinä

Tietoja SALISBURYsta

Salisbury tarjoaa täydellisen valikoiman henkilökohtaisia ​​sähköturvatuotteita työntekijöiden suojaamiseksi sähköiskuilta, kipinöiltä ja sähköiskuilta. Yrityksen tuoteluettelo sisältää suojavaatteet, peitot, saappaat, käsineet, kasvosuojat, linssit, eristettyjä työkaluja, sarjoja ja tarvikkeita. Salisburyn sähköhanskat tarjoavat suuren joustavuuden ja niitä käytetään laajalti suojaamaan sähköiskuilta ja kipinöiltä, ​​mikä takaa korkean kätevyyden, joustavuuden ja mukavuuden työntekijöiden käsille. Nämä erikokoiset eristetyt kumikäsineet ovat kirkkaissa väreissä, jotta viiltojen/repeämien tarkastus on helppoa, kun käsineet on ilmalla tai venytetty. Salisburyn maadoituslaitteet noudattaa ASTM F855 vaatimuksia ja suojaa sähkölinjan työntekijöitä ja laitteita iskuilta maadoittamalla ne. Merkki toimittaa myös sähkötikkuja ja pelastuskoukkuja kaapelin irrottamiseen/liittämiseen sen liitännästä ja loukkaantuneiden työntekijöiden pelastamiseksi pois vaara-alueelta.

Tärkeimmät kauppanimet

PrismShield Plus Arc Flash -pään ja kasvojen suojaus

PrismShield Plus -kasvosuojat ja suojusyksiköt suojaavat työntekijöitä räjäytyksiltä ja lämmön vapautumiselta valokaaren aiheuttaman onnettomuuden aikana. Niissä on kaksinkertainen kaareva linssi, joka tarjoaa työntekijöille selkeän näön pienentämällä... Lue Lisaä 

Pro-Wear Plus Arc Flash -vaatteet

Pro-Wear Plus -kaarisalamavaatteet on suunniteltu kevyiksi, mukaviksi ja kestäviksi. Ne toimitetaan yleensä pakkauksessa, joka sisältää kaaritakin, ruokalappuhaalarin, hupun (kasvosuojus ja suojus), kypärän... Lue Lisaä 

Electrigrip dielektriset saappaat

Nämä yhdistelmätyöt ja dielektriset saappaat tarjoavat ensisijaisen suojan sähköiskuja vastaan ​​(testattu 20 kV:iin asti). Ne tarjoavat erinomaisen pidon ja liukastumiseneston jylhissä maastoissa varmistaen samalla ... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on RFID-teknologian käyttö Salisburyn tuotteissa?

Valittujen Salisbury-tuotteiden RFID-teknologia mahdollistaa tuotteen helpon, reaaliaikaisen seurannan Honeywellin ohjelmistoratkaisuilla. Käyttäjät voivat tehokkaasti tarkistaa reaaliajassa, onko työntekijöillä oikeat henkilönsuojaimet, jotta he voivat tehdä työnsä turvallisesti.

Mikä on kaarisalaman henkilönsuojaimissa mainittu APTV-luokitus?

Kaaren lämpösuojausarvo (ATPV) ilmaisee suurimman osuvan energian (kaloreina neliösenttimetriä kohti), jonka suojalaitteet voivat käsitellä ennen kuin vaarana on toisen asteen palovamma tai suurempi vamma.

Mikä on valokaaren salama?

Valokaarisalama on vaarallinen tila, jonka aiheuttaa sähkökaaren aiheuttama valtava energian vapautuminen. Sähkökaaret voivat syntyä olosuhteiden, kuten sähköpiirin katkeamisen tai rikkoutumisen, ylikuormituksen ja tahattomien virtakontaktien vuoksi. Nämä räjähdysvaaralliset olosuhteet synnyttävät jopa 35,000 XNUMX asteen lämpötiloja kuparilinjan sulattamiseksi ja valokaaren alueen nopeasti laajentamiseksi lähteestä. Lähistöllä olevat työntekijät ovat vakavassa loukkaantumis- tai kuolemavaarassa tekijöiden, kuten tulistetun plasman, sulan kuparin, vaurioituneiden laitteiden sirpaleiden ja kaaren yleisen leviämisvoiman/nopeuden vuoksi. Valokaarisalaman vaikutukset voidaan estää, jos työntekijät ovat asianmukaisesti suojattuja.

Mitä aloja Salisbury Electrical palvelee?

Salisbury Electrical valmistaa suojavarusteita ja -varusteita sähkö- ja sähköteollisuudessa työskenteleville sähkötyöntekijöille.

Ovatko Salisbury Electrical -tuotteet alan standardien mukaisia?

Kaikki Salisburyn työkalut ja tuotteet, mukaan lukien kytkintaulumatot, maadoituslaitteet, pelastustyökalut ja jännitteenilmaisimet, ovat NFPA 70E-, ASTM- ja OSHA-sertifioituja käyttäjän turvallisuuden ja erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Mistä materiaaleista Salisbury Electrical -hanskat on valmistettu?

Salisbury Electrical -käsineet on yleensä valmistettu kumista, nahasta ja muista materiaaleista sähköeristykseen ja suojaukseen, myös märissä olosuhteissa.

Voidaanko Salisbury Electrical -käsineitä käyttää muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden kanssa?

Kyllä, Salisbury Electrical -käsineet ovat yhteensopivia muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden kanssa täydellistä sähkösuojaa varten.

Kuinka Salisbury Electrical -käsineitä tulee säilyttää?

Salisbury Electrical -käsineitä tulee säilyttää viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmön- ja otsonilähteistä. Käyttäjien tulee tarkastaa käsineet ennen jokaista käyttöä ja vaihtaa ne, jos niissä näkyy kulumisen tai vaurion merkkejä.

Kuinka puhdistaa Salisbury Electrical -hanskat?

Salisbury Electrical -käsineet tulee puhdistaa miedolla saippua-vesiliuoksella ja kuivata sitten ilmassa. Käyttäjien tulee välttää liuottimien tai vahvojen kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa käsineitä.

Yksinomaiset tuotemerkit