Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS SCC-8-8-F-kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 1/2 tuumaa | AB8YCU 2AEK5

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Kytkinsarja Ruuvityyppi Poraus 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YCU Malli: SCC-8-8-FRistiviite: 2AEK5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1 / 2 "
Puhdistus Dia.1.125 "
Kiilauran leveys1 / 8 "
MateriaaliMusta oksiditeräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti240 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.1.125 "
Kokonaispituus1.75 "
Ruuvin koko1 / 4-20 "
TyyppiYksiosainen ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULANDIN VALMISTUS SCC-22-22-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 1 3/8 tuumaa | AB8YCR 2AEK3 SCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 in. Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€161.74
RULANDIN VALMISTUS SCC-24-24-F-kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 1 1/2 tuumaa | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 in. Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€183.16
RULANDIN VALMISTUS SCC-10-10-F-kytkentäsarja Ruuvityyppinen reikä 5/8 tuumaa | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 in. Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€79.03
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-F Kytkinsarja Ruuvityyppinen reikä 3/4 tuumaa | AB9AND 2ARD4 SCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 in. Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€95.89
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-F Kytkinsarja Ruuvityyppi 7/8 tuuman reikä | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 in. Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€96.06
RULANDIN VALMISTUS SCC-16-16-F-kytkentäsarja Ruuvityyppinen reikä 1 tuuma | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 in. Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€95.90
RULANDIN VALMISTUS SCC-18-18-F-kytkentäsarja Ruuvityyppinen reikä 1 1/8 tuumaa | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 in. Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€118.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Kytkinsarja Ruuvityyppi Poraus 1/2 tuumaa
€60.90 / yksikkö