Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS OST16-6-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 3/8 tuumaa | AB8ZTB 2AMW8

RULAND MANUFACTURING OST16-6-A kytkin Oldham-sarjan ruuvireikä 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8ZTB Malli: OST16-6-ARistiviite: 2AMW8

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.3 / 8 "
Puhdistus Dia.1"
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.1"
Pituus reiän läpi0.39 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 004
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)225
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus1.125 "
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
TyyliOldham-ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
RULANDIN VALMISTUS OST12-3-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 3/16 tuumaa | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€24.54
RULANDIN VALMISTUS OST12-4-A-kytkentä Oldham-sarjan ruuvinreikä 1/4 tuumaa | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€25.99
RULANDIN VALMISTUS OST12-5-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 5/16 tuumaa | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€24.54
RULANDIN VALMISTUS OST16-4-A-kytkentä Oldham-sarjan ruuvinreikä 1/4 tuumaa | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€30.17
RULANDIN VALMISTUS OST16-5-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 5/16 tuumaa | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€30.17
RULANDIN VALMISTUS OST16-8-A-kytkentä Oldham-sarjan ruuvinreikä 1/2 tuumaa | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-A1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€28.49
RULANDIN VALMISTUS OST8-2-A-kytkentä Oldham-sarjan ruuvinreikä 1/8 tuumaa | AB8ZTH 2AMX5 OST8-2-A0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€21.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST16-6-A kytkin Oldham-sarjan ruuvireikä 3/8 tuumaa
€30.17 / yksikkö