Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS OSC26-10-A kytkentäkeskus Oldham Set 5/8 tuumaa | AF9WUL 30VH92

RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A kytkinnapa Oldham Set 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WUL Malli: OSC26-10-ARistiviite: 30VH92

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.5 / 8 "
Puhdistus Dia.41.3mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.1.625 "
kiilaura3 / 16 "
Pituus reiän läpi18mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore0.625 "
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.41.30mm
Kokonaispituus18mm
Ruuvin kokoM5 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (90 astetta)
KokoOSC26
TyyliOldham Set Keywayn kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoKokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiHinta
RULANDIN VALMISTUS OSC16-6-A-kytkentäkeskus Oldham Set 3/8 tuumaa | AF9WUF 30VH87 OSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm€43.69
RULANDIN VALMISTUS OSC16-8-A Oldham -sarja 1/2 tuumaa | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€43.69
RULANDIN VALMISTUS OSC21-10-A Oldham Set 5/8 tuuman | AF9WUH 30VH89 OSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€60.85
RULANDIN VALMISTUS OSC21-6-A Kytkinnapa Oldham 3/8 tuumaa | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€60.85
RULANDIN VALMISTUS OSC21-8-A-kytkentäkeskus Oldham Set 1/2 tuumaa | AF9WUK 30VH91 OSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€60.85
RULANDIN VALMISTUS OSC26-12-A-kytkentäkeskus Oldham Set 3/4 tuumaa | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€73.00
RULANDIN VALMISTUS OSC26-6-A-kytkentäkeskus Oldham Set 3/8 tuumaa | AF9WUN 30VH94 OSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€73.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A kytkinnapa Oldham Set 5/8 tuumaa
€73.00 / yksikkö