Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MWS15-3-3-A Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53

RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Kytkin 4 palkkisarjan ruuvi 3 mm x 3 mm

Varastossa
Tuote: AF9VEG Malli: MWS15-3-3-ARistiviite: 30UY53

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.3 mm x 3 mm
Puhdistus Dia.20mm
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi9.41mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.008
Maks. Bore3 mm
Maks. Bore3
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.005
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)225 Tutkinnot
Pienin Bore3 mm
Dia ulkopuolella.15mm
Kokonaispituus20mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (120 astetta)
KokoMWS15
Tyyli4-palkkinen ruuvi
Vääntömomentti8 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.502

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MWS15-3-3-SS Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 Tutkinnot3 mm x 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€156.62
RULANDIN VALMISTUS MWS15-4-3-A Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 Tutkinnot4 mm x 3 mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€62.49
RULANDIN VALMISTUS MWS15-4-3-SS Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 Tutkinnot4 mm x 3 mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€156.62
RULANDIN VALMISTUS MWS15-4-4-A Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 Tutkinnot4 mm x 4 mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€62.49
RULANDIN VALMISTUS MWS15-4-4-SS Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 Tutkinnot4 mm x 4 mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€156.62
RULANDIN VALMISTUS MWS15-5-3-A Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 Tutkinnot5 mm x 3 mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€62.49
RULANDIN VALMISTUS MWS15-5-3-SS Kytkimen 4 palkkisarjan ruuvi 5mm x 3mm | AF9VEP 30UY60 MWS15-5-3-SS350 Tutkinnot5 mm x 3 mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€156.62

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Kytkin 4 palkkisarjan ruuvi 3 mm x 3 mm
€62.49 / yksikkö