Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MOCT25-10-A kytkentä Oldham-puristinreikä 10 Mm | AB8ZWJ 2ANF1

RULAND MANUFACTURING MOCT25-10-A kytkin Oldham Clamp Rei'itys 10 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZWJ Malli: MOCT25-10-ARistiviite: 2ANF1

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.10mm
Puhdistus Dia.25.40mm
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.25.40mm
Pituus reiän läpi11.9mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 004
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)225
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus31.8mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliOldham-puristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
RULAND MANUFACTURING MOCT19-4-A kytkentä Oldham-puristinreikä 4 mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
RULAND MANUFACTURING MOCT19-5-A Kytkentä Oldham-puristinreikä 5 Mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A kytkentä Oldham-puristinreikä 6 mm | AB8ZWC 2ANE4 MOCT19-6-A25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
RULAND MANUFACTURING MOCT19-8-A Kytkentä Oldham Clamp Bore 8 Mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€28.38
RULAND MANUFACTURING MOCT25-12-A kytkentä Oldham-puristinreikä 12 mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€38.77
RULANDIN VALMISTUS MOCT25-6-A Kytkentä Oldham Clamp Bore 6 Mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€38.77
RULAND MANUFACTURING MOCT25-8-A kytkentä Oldham-puristinreikä 8 Mm | AB8ZWU 2ANG1 MOCT25-8-A31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€38.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT25-10-A kytkin Oldham Clamp Rei'itys 10 mm
€37.80 / yksikkö