Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MCLX-25-25-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 25 mm | AB8ZTT 2AMY5

RULAND MANUFACTURING MCLX-25-25-SS Kytkin yksiosainen reiän halkaisija 25 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZTT Malli: MCLX-25-25-SSRistiviite: 2AMY5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.25mm
Puhdistus Dia.51.50mm
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Max. vääntömomentti2900 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.45mm
Kokonaispituus75mm
Ruuvin kokoM6 mm
TyyppiYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MCLX-10-10-A Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 Mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Alumiini950 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€81.02
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 Mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€73.46
RULANDIN VALMISTUS MCLX-10-10-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 Mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€145.15
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-A Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Alumiini950 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€90.38
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€78.54
RULANDIN VALMISTUS MCLX-12-12-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mmM4 mm€143.12
RULAND MANUFACTURING MCLX-14-14-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 14 mm | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs1750 in. Lbs.34mm50mmM5 mm€88.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLX-25-25-SS Kytkin yksiosainen reiän halkaisija 25 mm
€282.86 / yksikkö