Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-9-A Kytkentäpaljeklipsi 10mm x 9mm | AF9WHN 30VF59

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-9-A Paljeliitin 10mm x 9mm

Varastossa
Tuote: AF9WHN Malli: MBC25-10-9-ARistiviite: 30VF59

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.10 mm x 9 mm
Puhdistus Dia.25.4mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Pituus reiän läpi16.6mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama1.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.012
Maks. Bore10.00 mm
Maks. Bore10.00
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.004
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200 Tutkinnot
Pienin Bore9mm
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus33.3mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoMBC25
TyyliPalkeet Clamp
Vääntömomentti60 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)244

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BorePora Dia.Puhdistus Dia.Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. Lämpötila Alue (F)Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULANDIN VALMISTUS MBC15-5-4-A Kytkentäpalkeiden kiinnitysreikä 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€188.37
RULANDIN VALMISTUS MBC15-5-5-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€205.00
RULANDIN VALMISTUS MBC15-6-4-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 6 x 4 mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€188.37
RULANDIN VALMISTUS MBC41-16-12-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 16 x 12 mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULANDIN VALMISTUS MBC41-16-15-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 16 x 15 mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULANDIN VALMISTUS MBC41-16-16-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULANDIN VALMISTUS MBC41-20-15-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 20 x 15 mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-9-A Paljeliitin 10mm x 9mm
€195.90 / yksikkö