Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING DCD26-12-8-A Kytkin kaksoislevyreikä 3/4 x 1/2 tuumaa | AB8XQB 2ADC9

RULAND MANUFACTURING DCD26-12-8-A kytkin kaksoislevyn reikä 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8XQB Malli: DCD26-12-8-ARistiviite: 2ADC9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.3/4 x 1/2 "
Puhdistus Dia.1.625 "
Levyn tyyppiRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Pituus reiän läpi1.085 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama2 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 020
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.010
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Dia ulkopuolella.1.625 "
Kokonaispituus2.165 "
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliTuplalevyn kiinnitin
Vääntömomentti180 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.002

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.VääntömomenttiVääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
RULANDIN VALMISTUS DCD12-3-3-A-kaksoiskiekkoreikä 3/16 x 3/16 tuumaa | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULANDIN VALMISTUS DCD12-4-3-A Kaksoiskiekkoreikä 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULANDIN VALMISTUS DCD12-4-4-A Kaksoiskiekkoreikä 1/4 x 1/4 tuumaa | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€146.55
RULANDIN VALMISTUS DCD12-5-3-A-kaksoiskiekkoreikä 5/16 x 3/16 tuumaa | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULANDIN VALMISTUS DCD12-5-4-A Kaksoiskiekkoreikä 5/16 x 1/4 tuumaa | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULANDIN VALMISTUS DCD12-5-5-A Kytkimen kaksoislevyreikä 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULANDIN VALMISTUS DCD16-4-4-A Kaksoiskiekkoyhdistelmä 1/4 x 1/4 tuumaa | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD26-12-8-A kytkin kaksoislevyn reikä 3/4 x 1/2 tuumaa
€211.84 / yksikkö