Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP TX-18SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/16, 5pk | AE3EPZ 5CU85

ROTOR CLIP TX-18SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/16, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPZ Malli: TX-18SSRistiviite: 5CU85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Akselin halkaisijalle.3 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.444 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Korkeus0.031 "
MateriaaliRuostumaton teräs
piikkiä6
Rockwellin kovuusRC44-51
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP TX-18SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/16, 5 pk
€5.00 /pakkaus