Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-93SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 15/16, 5Pk | AE3FTC 5DA89

ROTOR CLIP SH-93SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 15., 16 pk

Varastossa
Tuote: AE3FTC Malli: SH-93SSRistiviite: 5DA89

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€18.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.340 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.290 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.028 "
Sopii Groove Dia.0.882 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.15 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.867 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-93SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 15., 16 pk
€18.27 /pakkaus