Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP PO-75ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, Ulkoinen, 3/4 tuuman koko, 50Pk | AE3CRK 5CE75

ROTOR CLIP PO-75ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen, 3/4 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE3CRK Malli: PO-75ST PARistiviite: 5CE75

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVillakoiran tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.170 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.059 "
Sopii Groove Dia.0.632 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.594 "
Ilmainen OD1.095 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.008 "
Uran leveyden toleranssi+0.006 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP PO-75ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen, 3/4 tuuman koko, 50 Pk
€37.92 /pakkaus