Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-7SA Kiinnitysrengas, E-tyyli, 8mm ulkohalkaisija, 10pk | AE3FRB 5DA42

ROTOR CLIP DE-7SA kiinnitysrengas, E-tyyli, 8 mm ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3FRB Malli: DE-7SARistiviite: 5DA42

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)14.30mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD13.80mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.7mm
Sopii uran leveydelle0.94mm
Akselin halkaisijalle.8mm
Ilmainen OD13.80mm
Ura Dia. Toleranssi-0.08mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.05mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.9mm
Paksuustoleranssi+/- 0.02mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-7SA kiinnitysrengas, E-tyyli, 8 mm ulkohalkaisija, 10 kpl
€7.57 /pakkaus