Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 295.32d 3 x 3 x 48 Corner Guard 3 x 48 tuumaa ruuvi tuumaa satiini ruostumaton teräs | AD2PLZ 3TFN5

ROCKWOOD 295.32 d 3" x 3" x 48 kulmasuoja 3 x 48 tuuman ruuvituumainen satiini ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD2PLZ Malli: 295.32d 3 "x 3" x 48Ristiviite: 3TFN5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusHinta
ROCKWOOD 295.3 3 "x 3" x 48 Kulmasuoja 3 x 48 tuuman ruuvin tuuma kiillotettu messinki | AD2PMA 3TFN6 295.3 3 "x 3" x 48KultaKiillotettu messinki48 "MessinkiKierrä sisään€179.97
ROCKWOOD 290.3 2 "x 2" x 48 Kulmasuoja 3 x 48 tuuman liima, kiillotettu messinki | AD2PMC 3TFN8 290.3 2 "x 2" x 48KultaKiillotettu messinki48 "Messinkitarttuva€191.53
ROCKWOOD 290.32d 3" x 3" x 48 Corner Guard 3 x 48 tuumaa liima satiini ruostumaton teräs | AD2PMD 3TFN9 290.32p 3 "x 3" x 48HopeaSatiini48 "Ruostumaton terästarttuva€148.81
ROCKWOOD 290.3 3 "X 3" x 48 Kulmasuoja 3 x 48 tuuman liima Kiillotettu messinki | AD2PME 3TFP1 290.3 3 "X 3" x 48KultaKiillotettu messinki48 "Messinkitarttuva€226.12
ROCKWOOD 295.32D 3 "X 3" X 96 "kulmasuoja 3 x 96 tuuman ruuvi satiinia ruostumatonta terästä | AF6VEA 20KA45 295.32D 3 "X 3" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton teräsKierrä sisään€391.02
Tarjouspyyntö
ROCKWOOD 290.32D 3 "X 3" X 96 "kulmasuojus 3 x 96 tuuman liima satiini ruostumaton teräs | AF6VEF 20KA47 290.32D 3 "X 3" X 96 "HopeaSatiini96 "Ruostumaton terästarttuva€392.82
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 295.32 d 3" x 3" x 48 kulmasuoja 3 x 48 tuuman ruuvituumainen satiini ruostumaton teräs
€141.71 / yksikkö