Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 043-11 Cut Resist -käsineet Nitriilikastetakki XL Pr | AF7KLY 21TF54

RINGERS GLOVES 043-11 Viiltosuojakäsineet Nitriilikastopinnoite Xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7KLY Malli: 043-11Ristiviite: 21TF54

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliHPPE
SormityyliKoko
PalmumateriaaliHPPE
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116101300

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 043-08 Cut Resist -käsineet Nitriilikastetakki S Pr | AF7KLV 21TF51 043-08S€18.78
SORMUSKÄSINEET 043-09 Cut Resist -käsineet Nitriilikastetakki M Pr | AF7KLW 21TF52 043-09M€18.78
SORMUSKÄSINEET 043-10 Leikkaamattomat käsineet Nitriilikastetakki L Pr | AF7KLX 21TF53 043-10L€18.78
RENKAAT KÄSINEET 043-12 Viiltosuojakäsineet 3 leikkaustaso Xxl Pr | AF7KLZ 21TF55 043-122XL€18.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 043-11 Viiltosuojakäsineet Nitriilikastopinnoite Xl Pr
€18.78 / yksikkö