Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID E-1032S / 44190 leikkuupyörä jäykille 360 ​​364 | AD820ZXP 6CW4

RIDGID E-1032S/44190 Leikkuupyörä jäykille 360 ​​364 820

Varastossa
Tuote: AD6ZXP Malli: E-1032S/44190Ristiviite: 4CW86

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€54.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraterän pyörä
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistetulle putkelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RIDGID F-514/33100 leikkuupyörä mallille AD4PRY | AD6ZWK 4CW58 F-514/33100Raskas, teräs- / pallografiittirautaputkelle€18.39
RIDGID E-1032/44185 leikkuupyörä jäykälle 360 ​​364 | AD820ZXN 6CW4 E-1032/44185Teräs- / pallografiittirautaputkelle€37.54
RIDGID 33100 vaihtoleikkurin pyörä, teräs ja pallografiittivalurauta | AL4PUH 33100-€128.27
Tarjouspyyntö
RIDGID 33105 vaihtoleikkurin pyörä, teräs ja pallografiittivalurauta | AL4PUJ 33105Heavy Duty€159.64
Tarjouspyyntö
RIDGID 33125 vaihtoleikkurin pyörä, teräs ja pallografiittivalurauta | AL4PUN 33125-€42.50
Tarjouspyyntö
RIDGID 96397 Vaihtoterä, ruostumaton teräs | BL2HTH 96397-€24.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID E-1032S/44190 Leikkuupyörä jäykille 360 ​​364 820
€54.21 / yksikkö