Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 47740 putkimaaliseos 1 / 4-3 / 8 tuumaa Npt 4 kpl | AE2RCA 4Z976

RIDGID 47740 putken metalliseos 1/4-3/8 tuuman Npt 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE2RCA Malli: 47740Ristiviite: 4Z976

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken kuolla
Die materiaali / tyyppiAlloy Steel
Nimellinen putki / putki1/4 - 3/8 "-18 TPI
Palojen lukumäärä4
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokoKiertyyppiKierteet tuumaa kohtiHinta
RIDGID 38120 putkimaalaussarja Hs Npt 2 1/2 - 4 tuumaa - pakkaus 5 | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€539.84
RIDGID 37825 putkikierre 1 / 2tuuman seoksesta 4 kpl | AD6RRP 4A509 378254-NPT-€84.95
RIDGID 37830 putkikierre 3/4 tuuman metalliseoksella 4 kpl AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€86.30
RIDGID 37835 putkikierre kuolee 1 tuuman seospakkaus 4 | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€92.35
RIDGID 67807 Putkikirjasarja Kulta Oikea 4-osainen 1 / 2-3 / 4 tuumaa | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-€397.37
RIDGID 67812 putkimaalaussarja kulta oikea 4-osainen 1 tuuman | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€398.82
RIDGID 26192 putkikierteet, 2-1/2 - 4 NPT, 4 kpl pakkaus | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€459.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 47740 putken metalliseos 1/4-3/8 tuuman Npt 4 kpl
€210.42 / yksikkö