RIDGID 36518 Hydrauliputkien taivutin, kärkisiipi, 3/8 - 2 tuuman koko | AF2AAP 6PFE8

RIDGID 36518 Hydrauliputkien taivutin, kärkisiipi, koko 3/8 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2AAP Malli: 36518Ristiviite: 6PFE8

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,312.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkitaivutin, manuaalinen
Taivuta säde1 25/32" - 7 7/8"
ToimintoTip-Up-siipitaivuri tavallisen kaasun ja mustan putken tarkkaan kylmätaivutukseen
MateriaaliTeräs
kokovalikoima3/8 "- 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.39
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

RIDGID 36518 hydrauliputkien taivutin on tarkoitettu halkaisijaltaan enintään 2 tuuman standardikaasuputkien kylmätaivutukseen. Se on ihanteellinen paikan päällä tapahtuvaan taivutus-, koneenrakennus- ja kattiloiden valmistukseen.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa manuaalisen ohjauksen kahvan siirtämiseksi ylös/alas tarkan taivutuksen takaamiseksi.
  • Sisältää pitkän sylinterin iskun pumppua kohden, yksipiirisellä hydraulijärjestelmällä ja palautusjousitoiminnolla, mikä minimoi käyttäjän väsymisen.
  • Kätevä nouseva siipikokoonpano nopeaa pääsyä varten putkeen asennuksen ja irrotuksen aikana.
  • Sisältää kestävät männän tiivisteet ja paineenalennusventtiilit, jotka estävät ennenaikaiset vuodot ja hydraulijärjestelmän ylipaineistumisen.
  • Taivutuskulman osoittimet mittausten tekemiseen ja käynnistys-, pysäytys- ja putkenpoistotöiden vähentämiseen.
  • Mukana tulee sarja hydrauliputkien taivutusosia, kuten tukikulma, tappikiinnitys, U-kiinnike ja muotoilijoita tavallisiin kaasuputkisovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä standardeja tämän taivuttimen kanssa käytettävien putkien tulee olla?

A.

  • EN 10255
  • ASTM A53 aikataulu 40 ja 80
  • DIN 2440 & 2441
  • BS 1387
  • GB/3091 (ISO 559)

K. Mitä turvallisuussääntöjä tulee pitää mielessä käytettäessä hydrauliputkien taivuttimia?

A.

  • Kun taivutat putkea, muista pitää kätesi poissa suulakkeesta ja teloista.
  • Käytä huollon aikana aina suositeltua hydrauliöljyä.

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36518 Hydrauliputkien taivutin, kärkisiipi, koko 3/8 - 2 tuumaa
€2,312.40 / yksikkö