Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 36132 putken taivutin, 1/2 tuuman ulkohalk. | AD6RTC 4A522

RIDGID 36132 Putken taivutin, 1/2 tuuman ulkohalk.

Varastossa
Tuote: AD6RTC Malli: 36132Ristiviite: 4A522

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma90-180 astetta
Keskilinjan taivutussäde1 1 / 2 "
Kahvan tyyppiTyynykahva ja sisäänrakennettu ruuvikiinnike
Dia. Letkut1 / 2 "
Kokonaispituus17 "
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36132 Putken taivutin, 1/2 tuuman ulkohalk.
€271.74 / yksikkö