RENFROE DWS-01.50-A levykiinnitin 3000 lb vaakasuora - 2 kpl pakkaus | AC6UBJ 36G574

RENFROE DWS-01.50-A levypuristin 3000 Lb vaakasuora - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6UBJ Malli: DWS-01.50-ARistiviite: 36G574

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,256.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Leuan kapasiteetti0 - 1 "
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaKuormitusrengas
LukitustyyppiLukko suljettu
ToimintaVaakasuora hissi
Turvallinen työmäärä3000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiLukitustyyppiToimintaHinta
RENFROE FR-00.50-A Levykiinnike 1000 Lb pystysuora 0-3/4 tuumaa | AC6UAM 36G554 FR-00.50-A0 - 3/4 "Lukko suljettuNostaminen vain pystysuorassa€637.63
RENFROE FR-01.00-A Levypuristin 2000 Lb pystysuora 0 - 3/4 tuumaa | AC6UAN 36G555 FR-01.00-A0 - 3/4 "Lukko suljettuNostaminen vain pystysuorassa€861.83
RENFROE FR-02.00-A Levypuristin 4000 lb pystysuora 0-1 tuumaa AC6UAP 36G556 FR-02.00-A0 - 1 "Lukko suljettuNostaminen vain pystysuorassa€1,313.79
RENFROE FR-03.00-A Plate Clamp 6000lb pystysuora 0-1-1/4in | AC6UAQ 36G557 FR-03.00-A0 - 1-1 / 4 "Lukko suljettuNostaminen vain pystysuorassa€1,309.10
RENFROE LJ-00.50-A levypuristin 1000 lb pystysuora 0 - 3/4 tuumaa | AC6UAR 36G558 LJ-00.50-A0 - 3/4 "Lukko suljettuPysty- ja 90-nosto€657.85
RENFROE LJ-01.00-A Levypuristin 2000 Lb pystysuora 0 - 3/4 tuumaa | AC6UAT 36G559 LJ-01.00-A0 - 3/4 "Lukko suljettuPysty- ja 90-nosto€921.35
RENFROE LJ-02.00-A Levypuristin 4000 lb pystysuora 0 - 1 tuumaa | AC6UAU 36G560 LJ-02.00-A0 - 1 "Lukko suljettuPysty- ja 90-nosto€1,334.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENFROE DWS-01.50-A levypuristin 3000 Lb vaakasuora - 2 kpl pakkaus
€3,256.64 / yksikkö