REICHERT 13332600 Darkfield Colony -laskurikäyttöopas 220v | AA7MAW 16D207

REICHERT 13332600 Darkfield Colony Counter Manuaalinen 220v

Varastossa
Tuote: AA7MAW Malli: 13332600Ristiviite: 16D207

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,538.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDarkfield Colony -laskuri
Korkeus10.5 "
Pituus10 "
Suurennos1.5x
Tehontarve220 VAC
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9012100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laskurin tyyppi (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveHinta
REICHERT 13332500 Darkfield Colony Counter -käyttöopas 110v | AA7MAV 16D206 13332500110 VAC€2,655.03
REICHERT 13332700 Darkfield Colony -laskuri Digital 110v | AA7MAX 16D208 13332700110 VAC€4,962.62
REICHERT 13332800 Darkfield Colony Counter Digital 220v | AA7TOUKKO 16D209 13332800220 VAC€5,364.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REICHERT 13332600 Darkfield Colony Counter Manuaalinen 220v
€2,538.41 / yksikkö