REESE 54970 Säädettävä vetokoukku 10000 Lb | AF6YDG 20PM71

REESE 54970 Säädettävä vetotanko 10000 Lb

Varastossa
Tuote: AF6YDG Malli: 54970Ristiviite: 20PM71

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetopalkki
Kapasiteetti GVW10,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.074
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7301201000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 54970 Säädettävä vetotanko 10000 Lb
€87.20 / yksikkö