REELCRAFT UR7900 OLB Diesel-pakokaasunesteen letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 25 jalkaa | BT7LYX

REELCRAFT UR7900 OLB Dieselin pakonesteen letkun kela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 25 jalkaa

Tuote: BT7LYX Malli: UR7900 OLB
€1,066.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.13 "
Tuloaukko3/4 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia3/4 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino44 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft esittelee jousivedettävien letkukelojen DEF-annostelusarjansa. Nämä kelat on suunniteltu helpottamaan diesel-päästönesteen (DEF) annostelua myöhäisten mallien dieselmoottoreille, ja ne ovat olennainen osa nousevia DEF-huoltoasemia venesatamissa, kuorma-autojen pysähdyksissä ja autotalleissa. Tämäntyyppiset annostelulaitteet yleistyvät kaikkialla Yhdysvalloissa, kun pyrkimys vihreämpiin päästöstandardeihin lisääntyy. Reelcraft tarjoaa ratkaisun., , ,Korroosionkestävyys – Nesteen sisäosat on valmistettu 304L-laatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja niissä on Viton-o-renkaat. Hiiliteräsosat saavat tasaisen polyesterijauhemaalin ennen kokoamista., ,Raskaat – Teräsleistot on suunniteltu rakenteellisesti lisäämään lujuutta ja jäykkyyttä., ,Helppo huolto – Avoin muotoilu mahdollistaa pääsyn kaikkiin kuluviin esineisiin, opas. varsi ja puskurin pysäytin ovat säädettävissä vain vakiotyökaluilla., ,Malli sisältää NPT-liitännät., ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,476.48
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,674.41
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€893.71
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€862.60
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€673.65
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€725.89
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€994.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT UR7900 OLB Dieselin pakonesteen letkun kela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 25 jalkaa
€1,066.42 / yksikkö