CROWN NRR0072CH Pyyhin / kaapijarulla 60 jalkaa Pituus x 6 jalkaa Leveys | AF9LEV 30CL93

CROWN NRR0072CH Pyyhin/kaavinrulla 60 jalkaa pituus x 6 jalkaa leveys

Tuote: AF9LEV Malli: NRR0072CHRistiviite: 30CL93
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,775.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyyhin / kaavinrulla
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Sisällä ulkonasisä-
Pituus60ft.
Maton ominaisuudetAnsaitsee kosteuden, nopeasti kuivuvan ja haalistumattomia, vinyylitausta tarjoaa kosteussuojan, joka auttaa suojaamaan lattiaa
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioUurrettu kuitukuvio
Maton kudontaNeulan lävistin
Materiaalipolypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Paino216 unssia / neliö yd.
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.98
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5703202090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN NRR0072CH Pyyhin/kaavinrulla 60 jalkaa pituus x 6 jalkaa leveys
€1,775.31 / yksikkö