QMARK MUH072 -yksikönlämmitin 7.5 kW 240 / 208v | AB8CUF 25D237

QMARK MUH072 Lämmitin 7.5kw 240/208v

Varastossa
Tuote: AB8CUF Malli: MUH072Ristiviite: 25D237

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,562.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lämmitin
Ilmavirta650 cfm
Vahvistimet AC31.3/27.0
BtuH19,100/25,600
Kontaktorin kelan jännite24
Syvyys7.5 "
Korkeus21.75 "
Vaakasuora ilmanheitto18 ft.
Asumisen viimeistelyPolyesterijauhemaali
Kotelo20 ga. Teräs
Hz60
kW5.6/7.5
Maks. Asennuskorkeus9 ft.
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Vaihe1 tai 3
Lämpötila Nouse37-astetta F
Pystysuora lattiapinta14 ft.
Pystyasennus H14 ft.
Jännite208/240
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.4
Laivan korkeus (cm)63.75
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseIlmavirtaVahvistimet ACJänniteLeveysBtuHSyvyysKorkeusHinta
QMARK MUH0321 Yksikönlämmitin 3kw 240 / 208v | AB8CTZ 25D231 MUH 032127-astetta F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "€980.41
QMARK MUH0341 Yksikönlämmitin 3kw 480v | AB8CUA 25D232 MUH 034127-astetta F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "€1,311.67
QMARK MUH0381 Yksikönlämmitin 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH 038127-astetta F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "€980.41
QMARK MUH0521 Sähkölämmitin, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH 052145-astetta F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "€1,129.62
QMARK MUH0541 Yksikönlämmitin 5kw 480v | AB8CUD 25D235 MUH 054145-astetta F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "€1,495.37
QMARK MUH0581 Yksikönlämmitin 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH 058145-astetta F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "€1,105.43
QMARK MUH074 Lämmitin 7.5 kW 480v | AB8CUG 25D238 MUH 07437-astetta F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "€2,108.14

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK MUH072 Lämmitin 7.5kw 240/208v
€1,562.20 / yksikkö