Kytke pienoisvirtakatkaisijat

Suodattaa

SIEMENS -

QS-sarjan pistokkeet, muovikotelot

Siemens QS -sarjan katkaisijat soveltuvat parhaiten paneelilevyihin, teollisuuskoteloihin, väyläpistokeliittimiin, keskuksiin ja moottorinohjauskeskuksiin oikosulku- ja virran ylikuormituksilta. Näissä laitteissa on terminen magneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan ja pistokekokoonpanon, joka voidaan asentaa mukavasti kaikenlaisiin paneelilevyihin. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 10, 22 ja 42 kA: n katkaisuarvoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta (ei alv)
AQS2125HH-125€608.78
Tarjouspyyntö
AQS2125H-125€491.11
Tarjouspyyntö
AQS2150HH-150€608.78
Tarjouspyyntö
AQS2100HH-100€608.78
Tarjouspyyntö
BQS222510 kAIC @ 240 V225A€282.72
CQS220010 kAIC @ 240 V200A€261.79
CQS210010 kAIC @ 240 V100A€261.79
DQSA2020SPD10 kAIC @ 240 V20A€131.59
CQS217510 kAIC @ 240 V175A€274.95
EQS215010 kAIC @ 240 V150A€268.02
BQS212510 kAIC @ 240 V125A€268.02
FQSA1515SPD10 kAIC @ 240 V15A€144.05
BQS2150H22 kAIC @ 240 V150A€491.11
BQS2225H22 kAIC @ 240 V225A€499.86
BQS2175H22 kAIC @ 240 V175A€499.86
BQS2100H22 kAIC @ 240 V100A€491.11
BQS2200H22 kAIC @ 240 V200A€491.11
GQSH220042 kAIC @ 240 V200A€545.50
SQUARE D -

Qo-Swn-katkaisija

TyyliMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
AQO215SWN158AWG14AWGRuuvikiinnike€134.89
AQO220SWN208AWG14AWGRuuvikiinnike€134.89
BQO250SWN502AWG8AWGLaatikon korvake€33.48
GENERAL ELECTRIC -

Valetut kotelon katkaisijat: TQDL-sarja

General Electric TQDL -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan jakeluverkkojen herkkiä piirejä ylikuormitukselta tai oikosululta. Näissä yksiköissä on lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö pitkäkestoisten ja hetkellisten virranrajoitustoimintojen tuottamiseksi ja valettu kotelo virtaa kuljettavien komponenttien, laukaisulaitteiden ja muiden mekanismien pitämiseksi pienessä tilassa. Valitse laaja valikoima näistä TQDL-sarjan katkaisijoista, saatavana 125, 175 ja 200 A ampeeriluokituksilla Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
ATQDL21125125A€1,826.08
Tarjouspyyntö
ATQDL21175175A€950.73
Tarjouspyyntö
BTQDL21200200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS -

Muottikotelon suojakatkaisijat, QE-sarja

Siemens QE -sarjan katkaisijat suojaavat herkkiä komponentteja ylivirta- ja sähkövirheiltä. Näissä yksiköissä on lämpömagneettinen laukaisu, joka ohittaa lievät ylikuormitukset ja reagoivat välittömästi vakaviin virtapiikkeihin, mikä tarjoaa maksimaalisen virranrajoitussuojan. Niiden suurin keskeytyskapasiteetti on 10 kA 120 V: lla, nimellisjännite 120 V / 240 V ja ne tarjoavat maasulkusuojauksen, joka suojaa maavirtojen vahingollisilta vaikutuksilta. Siemens QE -sarjan katkaisijoita on saatavana virtaluokituksilla välillä 15A - 60A päällä Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
AQE11515A1120V€125.43
BQE21515A2240V€282.72
CQE12020A1120V€125.43
DQE22020A2240V€282.72
EQE23030A2240V€377.78
CQE13030A1120V€178.84
FQE24040A2240V€377.78
BQE25050A2240V€377.78
BQE26060A2240V€377.78
SQUARE D -

Q1-sarjan pistokevaletut katkaisijat

Square D Q1 -sarjan katkaisijat ovat yhteensopivia paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan sähköpiirejä ja liitettyjä laitteita virran ylikuormitukselta ja oikosululta. Näissä kaksinapaisissa laitteissa on lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot, ja plug-in-asennussuunnittelu asennuksen helpottamiseksi. Lisäksi ne tuottavat enintään 22 kA: n keskeytyskapasiteetin 240 V: lla. Valitse laaja valikoima näistä Q1-sarjan katkaisijoista, jotka ovat saatavissa nykyisillä nimellisarvoilla jopa 150 A Raptor Supplies.

TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
AQ1370-703240€458.14
Tarjouspyyntö
BQ1212510 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
CQ1215010 kAIC @ 240 V150A2240V€907.26
DQ1210010 kAIC @ 240 V100A2240V€483.57
EQ12100TF10 kAIC @ 240 V100A2240V€973.76
CQ12125VH22 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
CQ12125VHIN22 kAIC @ 240 V125A2240V€707.20
FQ12100VH22 kAIC @ 240 V100A2240V-
Tarjouspyyntö
GENERAL ELECTRIC -

Plug-In, valetut kotelon katkaisijat

Yleistä Sähkövaletut kotelokytkimet on suunniteltu suojaamaan herkkiä sähköpiirejä moottorin käynnistysohjaimissa ja päävirtapiireissä. Näissä katkaisimissa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, jolla on hetkelliset ja aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot. Heillä on plug-in-asennustila, jossa on korvakkeet / ruuviliitynnät, mikä vähentää asennus- ja huoltoseisokkeja. General Electric MCCB: itä on saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusAC-jänniteluokitusILMA @ 120 VACMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysHinta (ei alv)
ATHHQL2120--22kA8AWG-2Ruuvikiinnike-€118.22
ATHHQL211002"120 / 240 VAC22kA1/0 AWG6 - 1/0 AWG2Heinäkuu2"€188.82
BTHHQL320202.38 "240 VAC22kA8AWG14-8 AWG3Ruuvikiinnike3"€306.18
BTHHQL320602.38 "240 VAC22kA3AWG8AWG3Heinäkuu3"€306.18
BTHHQL321003.25 "240 VAC22kA1/0 AWG6 - 1/0 AWG3Heinäkuu3"€447.92
ATHQL 21603.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Heinäkuu2"€43.13
ATHQL 21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Heinäkuu2"€144.38
ATHQL 21253.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Ruuvikiinnike2"€39.49
ATHQL 21403.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Heinäkuu2"€42.60
ATHQL 21503.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Heinäkuu2"€47.11
BTHQL 320203.28 "240 VAC10kA8AWG14AWG3Ruuvikiinnike3"€236.97
CTHQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Ruuvikiinnike2"€126.80
DTHQL 11203.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Ruuvikiinnike1"€19.11
DTHQL 11353.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG1Heinäkuu1"€30.54
DTHQL1120HID3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Ruuvikiinnike1"€44.74
DTHQL 11253.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Ruuvikiinnike1"€20.57
ATHQL 211003.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Heinäkuu2"€165.70
ATHQL 21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Heinäkuu2"€151.03
ATHQL2120HID3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Ruuvikiinnike2"€98.07
BTHQL 320603.28 "240 VAC10kA3AWG8AWG3Heinäkuu3"€183.91
BTHQL 320303.28 "240 VAC10kA8AWG14AWG3Ruuvikiinnike3"€188.42
DTHQL1115HID3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Ruuvikiinnike1"€46.88
DTHQL1115HM3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Ruuvikiinnike1"€49.23
DTHQL1120HM3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Ruuvikiinnike1"€46.88
DTHQL 11303.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Ruuvikiinnike1"€17.17
SQUARE D -

Muottikotelon suojakatkaisijat, QE-sarja

Square D QE -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita, ja niitä käytetään haaroituspiirin suojauksen yhteydessä, kun ne on kytketty ulkoisiin laitteisiin. Niissä on pistoliitännät, jotka tarjoavat helpon asennuksen, ja kiinteä magneettinen laukaisuyksikkö pitkään ja hetkellisiin toimintoihin. Näissä katkaisimissa on 3-vaiheinen rakenne, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 22 kA 240 V: lla, ja QE-kehys maksimaalisen monipuolisuuden saavuttamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä QE-sarjan katkaisijoista, saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
AQE2100VH100A2-
Tarjouspyyntö
BQE3100VH100A3€1,838.26
AQE3125VH125A3-
Tarjouspyyntö
AQE3150VH150A3-
Tarjouspyyntö
AQE2150VH150A2€1,516.47
AQE3175VH175A3-
Tarjouspyyntö
CQE3200VH200A3-
Tarjouspyyntö
DQE2200VH200A2-
Tarjouspyyntö
CHALLENGER -

Vaihda pistorasiat vanhentuneille kuormituskeskuksille

TyyliMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta (ei alv)
AUBITBA130L0.5 "30Asuinkiinteistö2.5 "3.25 "12AWG12AWG1€48.43
BUBITBA115L0.5 "15Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€45.28
CUBITBA115R0.5 "15Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€46.66
BUBITBA120L0.5 "20Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€45.57
CUBITBA120R0.5 "20Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€47.17
DUBITBA130R0.5 "30Asuinkiinteistö2.5 "3.25 "12AWG12AWG1€48.84
EUBITBA2201"20Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€117.01
EUBITBA2501"50Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€113.12
EUBITBA2301"30Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€122.25
EUBITBA2151"15Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€118.02
EUBITBA2401"40Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€112.23
MURRAY -

MBK-sarjan pistokkeet valettuihin koteloihin

Murray MBK -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä, jotka kulkevat oikosulun tai virran ylikuormituksen riskin kautta. Näissä laitteissa on plug-in-liitäntä, joka tarjoaa nopeammat johdotuspalvelut ja tarjoavat jopa 225 A: n virran nimellisarvot 22 kA: n maksimikatkokapasiteetilla 480 VAC: lla. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, joiden nimellisarvo vaihtelee välillä 100 - 225 A Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
AMBK100M100A-
Tarjouspyyntö
BMBK125M125A-
Tarjouspyyntö
BMBK150M150A€388.14
Tarjouspyyntö
C175 MBK175A€450.79
Tarjouspyyntö
BMBK200M200A€388.14
Tarjouspyyntö
BMBK225M225A€388.14
Tarjouspyyntö
MURRAY -

MP-sarjan pistokkeet, muovikotelot

Murray MP -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan herkkiä sähköpiirejä, laitteita ja koneita virran ylikuormitukselta ja oikosululta. Näissä laitteissa on plug-in-asennuskokoonpano, joka tarjoaa helpon ja nopean kenttäasennuksen sekä lämpömagneettisen laukaisun reagoimaan välittömästi voimakkaisiin ylijännitteisiin mutta välttämään kompastumisen lievissä ylikuormituksissa. Ne pystyvät tarjoamaan nykyiset nimellisarvot jopa 200 A: iin asti ja tuottamaan 85 kA: n maksimikeskeytystehon 480 VAC: lla.

TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
AMP23010 kAIC @ 240 V30A2240V€41.29
Tarjouspyyntö
BMPP220010 kAIC @ 240 V200A2240V-
Tarjouspyyntö
CMP33510 kAIC @ 240 V35A3240V€80.77
Tarjouspyyntö
CMP34010 kAIC @ 240 V40A3240V€75.73
Tarjouspyyntö
DMP34510 kAIC @ 240 V45A3240V€80.98
Tarjouspyyntö
CMP35010 kAIC @ 240 V50A3240V€75.73
Tarjouspyyntö
CMP36010 kAIC @ 240 V60A3240V€75.73
Tarjouspyyntö
CMP39010 kAIC @ 240 V90A3240V€127.11
Tarjouspyyntö
EMP2301510 kAIC @ 240 V15A-240V-
Tarjouspyyntö
CMP303010 kAIC @ 240 V30A-120V€45.70
Tarjouspyyntö
FMP230230CT210 kAIC @ 240 V30A-240V-
Tarjouspyyntö
AMP23510 kAIC @ 240 V35A2240V-
Tarjouspyyntö
EMP2401510 kAIC @ 240 V40A2240V€110.45
Tarjouspyyntö
GMP240240CT210 kAIC @ 240 V40A2240V-
Tarjouspyyntö
CMP37010 kAIC @ 240 V70A3240V€106.95
Tarjouspyyntö
HMP38010 kAIC @ 240 V80A3240V€127.11
Tarjouspyyntö
CMP33010 kAIC @ 240 V30A3240V€75.73
Tarjouspyyntö
AMP29010 kAIC @ 240 V80A2240V€66.98
Tarjouspyyntö
IMP2302010 kAIC @ 240 V20A-240V€110.45
Tarjouspyyntö
AMP28010 kAIC @ 240 V70A2240V€66.98
Tarjouspyyntö
AMP24010 kAIC @ 240 V40A2240V€41.29
Tarjouspyyntö
EMP2402010 kAIC @ 240 V40A2240V€110.45
Tarjouspyyntö
AMP24510 kAIC @ 240 V45A2240V€45.70
Tarjouspyyntö
AMP25010 kAIC @ 240 V50A2240V-
Tarjouspyyntö
EMP2501510 kAIC @ 240 V15A-240V€70.55
Tarjouspyyntö
MURRAY -

MPD-sarjan pistokkeet valettuihin koteloihin

Murray MP -sarjan katkaisijat on suunniteltu tarjoamaan suojaa vakavilta oikosulku- ja ylikuormitustilanteilta kuormituskeskuksissa, paneelilevyissä, keskuksissa ja kiskoissa. Näissä laitteissa on terminen magneettinen laukaisumekanismi piirin avaamiseksi automaattisesti ennalta määrätyllä virran ylikuormituksen arvolla. Ne on integroitu edelleen pistokeliitäntöihin tasaisia ​​kenttäasennuksia varten ja kykenevät toimittamaan 10 ja 22 kAIC: n keskeytyskapasiteetin 240 V: n jännitteellä. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana virralla 150, 175 ja 200 A Raptor Supplies.

TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta (ei alv)
AMPD 215010 kAIC @ 240 V150A-
Tarjouspyyntö
BMPD 217510 kAIC @ 240 V175A-
Tarjouspyyntö
CMPD 220010 kAIC @ 240 V200A-
Tarjouspyyntö
DMPD2200R10 kAIC @ 240 V200A-
Tarjouspyyntö
BMPD 2150KH22 kAIC @ 240 V150A-
Tarjouspyyntö
EMPD2200RH22 kAIC @ 240 V200A-
Tarjouspyyntö
FMPD 2175KH22 kAIC @ 240 V175A-
Tarjouspyyntö
BMPD 2200KH22 kAIC @ 240 V200A€553.69
Tarjouspyyntö
SIEMENS -

Valetut kotelon katkaisijat: MBK-sarja

Siemensin MBK-sarjan katkaisijat on suunniteltu helpottamaan sekä matalan että suuren katkaisukapasiteetin vaatimuksia teollisuuslaitteiden suojaamiseksi. Näissä laitteissa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot ylikuormituksilta tai oikosulkuilta ja plug-in-suunnittelun, joka voidaan asentaa mukavasti kaikenlaisiin paneelilevyihin ja keskuksiin. Valitse laaja valikoima näistä pulttikytkimistä, jotka ovat saatavana 100 ja 225A virran nimellisarvoina Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
AMBK100A100A€134.95
B100 MBK100A€157.98
AMBK125A125A€166.94
C125 MBK125A€199.84
B150 MBK150A€415.51
DMBK150A150A€163.93
DMBK175A175A€245.83
B200 MBK200A€415.51
DMBK200A200A€163.93
B225 MBK225A€450.79
DMBK225A225A€188.99
GENERAL ELECTRIC -

Q-Line-koteloidut katkaisijat, THQP-sarja

General Electric THQP -sarjan Q-Line-muovikotelon katkaisimissa on lämmönkestävä, kova kotelorakenne kestävyyttä varten ja ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu pitkäaikaista ja hetkellistä virranrajoitusta varten. Ne on varustettu keskellä olevalla vaihtotoimilaitteella erillistä Päälle-, Pois- ja vikatapahtuman ilmaisua varten. Näissä pienikokoisissa katkaisimissa on laatikkoterminaalit kalibrointiruuveilla luotettavan ja korroosionkestävän liitännän tarjoamiseksi. Näitä Q-Line-muottikotelon katkaisijoita on saatavana 1 ja 2 napaisina Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaMin. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta (ei alv)
ATHQP11515A-1120V-€9.51
Tarjouspyyntö
BTHQP21515A-2240V-€26.94
Tarjouspyyntö
CTHQP1202014AWG1-0.5 "€16.96
DTHQP2202014AWG2-1"€36.63
ATHQP12525A-1120V-€12.10
Tarjouspyyntö
BTHQP22525A-2240V-€27.15
Tarjouspyyntö
DTHQP230308AWG2-1"€36.59
BTHQP23535A-2240V-€29.26
Tarjouspyyntö
BTHQP24040A-2240V-€28.90
Tarjouspyyntö
BTHQP24545A-2240V-€28.90
Tarjouspyyntö
ATHQP15050A-1120V-€11.05
Tarjouspyyntö
BTHQP25050A-2240V-€30.49
Tarjouspyyntö
SQUARE D -

HOM-sarja, kytke virrankatkaisin

TyyliMalliPituusAC-jänniteluokitusAIC-luokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäJänniteHinta (ei alv)
AHOMT3020--10 kAIC @ 120 V----120V€31.56
BHOM120EPD--10 kAIC @ 120 V--1-120V€336.20
CHOM220EPD--10 kAIC @ 120 V--1-240V€606.89
DHOMT2020250--10 kAIC @ 240 V----240V€102.33
EHOM2175BB-----2-240€578.05
Tarjouspyyntö
FHOM2150BB-----2-240€519.60
Tarjouspyyntö
GHOM115HM-----1-120€24.00
Tarjouspyyntö
HHOM115PCAFI--10 kAIC @ 120 V--1-120V€63.55
IHOM120HM--10 kAIC @ 120 V--1-120V€24.28
JHOM115PDF--10 kAIC @ 120 V--1-120V€112.83
DHOMT2020240--10 kAIC @ 240 V----240V€102.33
KHOM215CAFI-----2-240€286.08
Tarjouspyyntö
AHOMT3015--10 kAIC @ 120 V----120V€31.56
LHOMT1515220--10 kAIC @ 240 V----240V€95.19
LHOMT1515215--10 kAIC @ 240 V----240V€95.19
MHOM120PCAFI--10 kAIC @ 120 V--1-120V€63.55
NHOM120PDF--10 kAIC @ 120 V--1-120V€112.83
OHOM120DF--10 kAIC @ 120 V--1-120V€136.00
LHOMT1515225--10 kAIC @ 240 V----240V€97.99
PHOM2200BB--10 kAIC @ 240 V--2-240V€519.60
LHOMT2020225--10 kAIC @ 240 V----240V€104.78
LHOMT1515250--10 kAIC @ 240 V----240V€95.19
LHOMT1515240--10 kAIC @ 240 V----240V€95.19
QHOML2125-----2-240V€115.84
RHOM220CAFI--10 kAIC @ 240 V--2-240V€286.08
SQUARE D -

QO-HID-pienkatkaisijat

Neliön D valaistuksen katkaisijat soveltuvat käytettäviksi piireissä, jotka syöttävät suuritehoisia purkausvaloja ja loisteputkijärjestelmiä suojaamaan viallisilta virroilta. Näillä UL-luettelossa olevilla katkaisijoilla on kompakti, pistokkeella varustettu kiinnitysrakenne, joka tarjoaa asennuksen helppouden ja vaivaton uudelleenjärjestelyn rajoitetuissa paneelilevyissä ja ruuviliitynnällä / laatikkorungon liittimillä johdotuksen seisokkien lyhentämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä QO-HID-katkaisijoista, jotka ovat saatavana yksi-, kaksi- ja kolminapaisina Raptor Supplies.

TyyliMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
AQO140HID0.75 "120 VAC40Ei arvioitu2AWG8AWG1Laatikon korvake€55.69
BQO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€55.69
CQO220HID1.5 "120 / 240 VAC20Ei arvioitu8AWG14AWG2Ruuvikiinnike€127.31
CQO215HID1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8AWG14AWG2Ruuvikiinnike€127.31
DQO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8AWG14AWG3Ruuvikiinnike€553.34
SQUARE D -

QO-GFI-katkaisijat

Square D -piirikytkimet sopivat käytettäväksi paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan herkkiä elektronisia komponentteja maasulkuilta ja viallisilta virroilta. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on kompakti rakenne, jossa on pistokeliitäntä, joka helpottaa asennusta suljettuihin paneeleihin ja ruuviliitynnät / rasia-korvakeliittimet johtojen seisokkien vähentämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana ampeeriluokissa 15-60 A Raptor Supplies.

TyyliMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta (ei alv)
AQO250GFILaatikon korvake120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€677.78
BQO260GFILaatikon korvake120 / 240 VAC601.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€332.27
CQO315GFILaatikon korvake240 VAC152.25 "Ei arvioitu4.23 "6AWG12AWG€1,233.72
DQO320GFILaatikon korvake240 VAC202.25 "Ei arvioitu4.25 "6AWG12AWG€1,359.21
EQO340GFILaatikon korvake240 VAC402.25 "Ei arvioitu4.29 "6AWG12AWG€1,359.49
FQO240GFILaatikon korvake120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€543.83
GQO330GFILaatikon korvake240 VAC302.25 "Ei arvioitu4.27 "6AWG12AWG€1,344.12
HQO350GFILaatikon korvake120 / 208 VAC502.25 "Ei arvioitu4.31 "6AWG12AWG€1,365.38
IQO120GFIRuuvikiinnike120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€317.73
JQO130GFIRuuvikiinnike120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€427.52
KQO215GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC151.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€456.17
LQO220GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€627.94
MQO115GFIRuuvikiinnike120 VAC150.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€288.99
NQO230GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€534.29
IQO125GFIRuuvikiinnike120 VAC250.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€258.46
OQO225GFIRuuvikiinnike120 / 240 VAC251.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€471.98
SQUARE D -

Kaarivika Mini-katkaisijat

Neliön D pienoiskatkaisijat ovat ihanteellisia käytettäväksi kuormituskeskusten, keskuksen jakelupaneelien ja paneelilevyjen kanssa oikosulkujen ja virran ylikuormituksen estämiseksi sähkönjakelussa. Näissä UL-luettelossa olevissa laitteissa on lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö, jossa on valokaarisuojausmekanismi, sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitustoiminnon tarjoamiseksi. Ne on lisäksi varustettu ruuviliitynnällä / pistokeliittimillä, mikä helpottaa johdotusta ja vaivatonta uudelleenjärjestelyä. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 15 ja 20 A: n virtaluokitusvaihtoehdoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
AQO115PCAFI0.74 "15Yhdistelmäkaarivian katkaisija2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGKytkeä€250.49
BQO120CAFI0.75 "20Yhdistelmäkaarihäiriön katkaisija2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€373.59
CQO115VHCAFI0.75 "15Yhdistetty kaarivika Katkaisija, korkea katkaisukyky2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€694.88
CQO120VHCAFI0.75 "20Yhdistetty kaarivika Katkaisija, korkea katkaisukyky2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€694.88
DQO120PCAFI0.75 "20Yhdistelmäkaarivian katkaisija2.92 "2.9 "8AWG14AWGKytkeä€177.41
EQO120VHPCAFI0.75 "20Yhdistelmäkaarivian katkaisija0.75 "2.9 "8AWG14AWGKytkeä€694.88
FQO115CAFI0.75 "15Yhdistelmäkaarihäiriön katkaisija2.98 "4.75 "8AWG14AWGRuuvikiinnike€248.67
EATON -

BJ-sarjan katkaisijat

TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
ABJ2225--€545.57
Tarjouspyyntö
BBJ2100100A2-
Tarjouspyyntö
CBJ2125125A2€455.20
DBJ3125125A3€1,229.26
DBJ3150150A3-
Tarjouspyyntö
EBJ2150150A2-
Tarjouspyyntö
DBJ3175175A3€1,214.21
FBJ2175175A2-
Tarjouspyyntö
DBJ3200200A3€1,229.26
GBJ2200200A2€608.22
DBJ3225225A3€1,229.26
SQUARE D -

Tandem Mini -katkaisijat

Neliön D tandemkatkaisijat ovat yhteensopivia paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan sähköpiirejä ja liitettyjä laitteita nykyisiltä ylikuormituksilta ja oikosulkuilta. Näissä yksi- / kaksinapaisissa laitteissa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot, ja plug-in-asennusasennus asennuksen helpottamiseksi. Valitse monista näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 15 / 15-, 15 / 20-, 20 / 20- ja 20/30-ampeeriarvoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaSyvyysKehystyyppiPituusNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta (ei alv)
AQOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€90.85
AQOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€93.50
BFYB14020A20-FYB-1277-€218.18
Tarjouspyyntö
AQOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€83.24
CHOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"€110.81
DFDA3206060-FDA-3240-€736.60
Tarjouspyyntö
EQE2125VH125-QE-2240-€958.50
Tarjouspyyntö
FLXI36600G600-LXXI-3600--
Tarjouspyyntö
FNX3610001000-NX-3600-€12,149.68
Tarjouspyyntö
SQUARE D -

Standardi QO Plug-On -katkaisijat

TyyliMalliJännitearvotAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysNykyinen arvosteluMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta (ei alv)
AQO115120 V / 240 V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€39.89
BQO110120 V / 240 V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€43.01
CQO235120 V / 240 V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€93.29
DQO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€401.36
EQO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€389.12
FQO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€318.48
SQUARE D -

Qo-Epd-katkaisija

TyyliMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta (ei alv)
AQO250EPDLaatikon korvake120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€1,268.48
BQO350EPDLaatikon korvake120 / 240 VAC502.25 "Ei arvioitu4.3 "6AWG12AWG€2,018.05
CQO320EPDLaatikon korvake240 VAC202.25 "Ei arvioitu4.24 "6AWG12AWG€2,085.77
DQO120EPDRuuvikiinnike120 VAC200.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€805.61
EQO215EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,224.44
EQO220EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC201.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€1,330.72
FQO130EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€733.96
EQO230EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC301.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€1,263.70
GQO115EPDRuuvikiinnike120 VAC150.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€767.29
HQO225EPDRuuvikiinnike120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€1,266.96

Kytke pienoisvirtakatkaisijat

Pienikytkimet on suunniteltu katkaisemaan sähköpiiri suojaamaan ylikuormitusta ja viallisia olosuhteita. Nämä yksiköt voidaan kytkeä yhteensopivaan jakokorttiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä laajennuskytkimiä kuten Haastaja, Eaton, FPE, General Electric, Murray, Siemens ja Square D. Neliö D pienikokoisissa katkaisimissa (MCB) on lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö, joka on kalibroitu 40 ° C: een ja tarjoaa sekä aikaviive- että hetkelliset virranrajoitustoiminnot. Nämä katkaisijat on varustettu Visi-Trip-ilmaisimella, joka näyttää laukaistun tilan, ja niitä on saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina vaihtoehdoina, joiden keskeytyskapasiteetti on enintään 5 kA 480 VDC: n jännitteellä. Eaton kytkettävät pienoisvirtakatkaisijat soveltuvat oikosulkujen keskeyttämiseen haaroituspiirissä ja syöttöjärjestelmissä. Ne napsautetaan yhteen paikkaan ja työnnetään paneelilevyihin, jotka liitetään sitten suoraan sisäänrakennettuihin kiskotankoihin, mikä vähentää punosjohtojen lisätarvetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?