Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5341MCF ruuviavain 1/2 tuuman Drive 41mm | AA8LNU 19C337

PROTO J5341MCF Crowfoot-avain 1/2 tuuman veto 41mm

Varastossa
Tuote: AA8LNU Malli: J5341MCFRistiviite: 19C337
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
€97.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarisjalka-avain
rakentaminenAlloy Steel
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään tyyliAvoin pää
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus4.437 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko41mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenAseman kokoSuorittaa loppuunPään tyyliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5320MCF ruuviavain 1/2 tuuman asema 20 mm | AA8LNC 19C322 J5320MCFAlloy Steel1 / 2 "Täysi puolaAvoin pääAlloy Steel2 1 / 16 "20mm€66.33
PROTO J5321MCF ruuviavain 1/2 tuuman vetoavain 21 mm | AA8LND 19C323 J5321MCFAlloy Steel1 / 2 "Täysi puolaAvoin pääAlloy Steel2 3 / 32 "21mm€67.86
PROTO J5322MCF ruuviavain 1/2-tuumainen, 22 mm | AA8LNE 19C324 J5322MCFAlloy Steel1 / 2 "Täysi puolaAvoin pääAlloy Steel2 7 / 32 "22mm€69.04
PROTO J5323MCF ruuviavain 1/2 tuuman asema 23 mm | AA8LNF 19C325 J5323MCFAlloy Steel1 / 2 "Täysi puolaAvoin pääAlloy Steel2 11 / 32 "23mm€66.92
PROTO J5324MCF ruuviavain 1/2 tuuman vetolaite 24mm | AA8LNG 19C326 J5324MCFAlloy Steel1 / 2 "Täysi puolaAvoin pääAlloy Steel2 13 / 32 "24mm€67.40
PROTO J5325MCF ruuviavain 1/2 tuuman asema 25 mm | AA8LNH 19C327 J5325MCFAlloy Steel1 / 2 "Täysi puolaAvoin pääAlloy Steel2 13 / 16 "25mm€67.62
PROTO J5326MCF ruuviavain 1/2 tuuman vetolaite 26mm | AA8LNJ 19C328 J5326MCFAlloy Steel1 / 2 "Täysi puolaAvoin pääAlloy Steel3"26mm€72.16

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5341MCF Crowfoot-avain 1/2 tuuman veto 41mm
€97.55 / yksikkö