Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J53001CF Crowfoot-hylsysarja 1/2 tuuman Drive Sae 15 kpl | AC2HKR 2KGJ1

PROTO J53001CF Crowfoot Socket Set 1/2 tuuman Drive Sae 15 kpl

Varastossa
Tuote: AC2HKR Malli: J53001CFCross Ref: 2KGJ1 / 2KGJ2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,358.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrowfoot Socket -sarja
rakentaminenTeräs
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunTäysi puolalainen kromi
Pään tyyliAvoin pää
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä15
SAE tai metrinenSAE
Koko1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"
Avaimet mukana1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenKokoAvaimet mukanaHinta
PROTO J47000MCF Crowfoot-hylsysarja 1/4-käyttöinen metrinen 7 kpl | AC2HKN 2KGH7 J47000MCF1 / 4 "7metrinen7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€250.16
PROTO J49003CF Crowfoot-hylsysarja 3/8 tuuman Drive Sae 15 kpl | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€786.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J53001CF Crowfoot Socket Set 1/2 tuuman Drive Sae 15 kpl
€1,358.29 / yksikkö