Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D kierresisäke, M5 X 0.80 kierrekoko, 10 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE7DBM 5WZL6

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D kierresisäke, M5 X 0.80 kierrekoko, 10 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DBM Malli: 3520-5.00X2.0DRistiviite: 5WZL6

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko5.2mm
Vapaa kela Dia.6.80mm
Pituus10 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM5 x 0.8
Napauta KootM5 x 0.80
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D kierresisäke, M5 X 0.80 kierrekoko, 10 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€5.80 /pakkaus