Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

PORTA-KING VK1STL-WCM 8x12 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 8 x 12 | AA2AGX 10A197

PORTA-KING VK1STL-WCM 8'x12' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 8 x 12

Varastossa
Tuote: AA2AGX Malli: VK1STL-WCM 8'x12 '4-WallRistiviite: 10A197

Hanki se joulukuu 5, maanantai

€ 13,147.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laitoksen sisäinen toimisto
VäriValkoinen
Syvyys8'
PaloluokitusLuokka
Frame VäriValkoinen
Frame MateriaaliAnodisoitu alumiini
Korkeus8ft.
EristysR-12
Valot2
Outlets2
Paneelin materiaaliTeräspinnoitettu kipsilevy
ÄänensiirtossikertoimellaSTC 25
Osastotjotkutsembled 4-seinä
Leveyskoko12 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1009.24
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

PORTA-KING VK1STL-WCM 8'x12' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 8 x 12
€ 13,147.50 / yksikkö