Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

PORTA-KING VK1STL-WCM 8x10 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 8 x 10 | AA2AGU 10A194

PORTA-KING VK1STL-WCM 8'x10' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 8 x 10

Varastossa
Tuote: AA2AGU Malli: VK1STL-WCM 8'x10 '4-WallRistiviite: 10A194

Hanki se elokuussa 19, Perjantai

€ 10,331.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laitoksen sisäinen toimisto
VäriValkoinen
Syvyys8'
PaloluokitusLuokka
Frame VäriValkoinen
Frame MateriaaliAnodisoitu alumiini
Korkeus8ft.
EristysR-12
Valot2
Outlets2
Paneelin materiaaliTeräspinnoitettu kipsilevy
ÄänensiirtossikertoimellaSTC 25
Osastotjotkutsembled 4-seinä
Leveyskoko10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 929.86
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

PORTA-KING VK1STL-WCM 8'x10' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 8 x 10
€ 10,331.80 / yksikkö