Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

PORTA-KING VK1STL-WCM 16x16 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 16x16 | AA2AHN 10A213

PORTA-KING VK1STL-WCM 16'x16' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 16 x 16

Varastossa
Tuote: AA2AHN Malli: VK1STL-WCM 16'x16 '4-WallRistiviite: 10A213

Hanki se elokuussa 19, Perjantai

€ 17,706.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laitoksen sisäinen toimisto
VäriValkoinen
Syvyys16'
PaloluokitusLuokka
Frame VäriValkoinen
Frame MateriaaliAnodisoitu alumiini
Korkeus8ft.
EristysR-12
Valot5
Outlets4
Paneelin materiaaliTeräspinnoitettu kipsilevy
ÄänensiirtossikertoimellaSTC 25
Osastotjotkutsembled 4-seinä
Leveyskoko16 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2018.48
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)190.5
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

PORTA-KING VK1STL-WCM 16'x16' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 16 x 16
€ 17,706.53 / yksikkö