Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

PORTA-KING VK1STL-WCM 16x16 2-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 2-seinäinen 16x16 | AA2AHQ 10A215

PORTA-KING VK1STL-WCM 16'x16' 2-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 2-seinäinen 16 x 16

Varastossa
Tuote: AA2AHQ Malli: VK1STL-WCM 16'x16 '2-WallRistiviite: 10A215

Hanki se elokuussa 23, tiistai

€ 12,152.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laitoksen sisäinen toimisto
VäriValkoinen
Syvyys16'
PaloluokitusLuokka
Frame VäriValkoinen
Frame MateriaaliAnodisoitu alumiini
Korkeus8ft.
EristysR-12
Valot5
Outlets4
Paneelin materiaaliTeräspinnoitettu kipsilevy
ÄänensiirtossikertoimellaSTC 25
Osastotjotkutsembled 2-seinä
Leveyskoko16 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1644.27
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

PORTA-KING VK1STL-WCM 16'x16' 2-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 2-seinäinen 16 x 16
€ 12,152.22 / yksikkö