POLYSCIENCE AD07H200-L11B edistyksellinen digitaalinen lämmitetty kiertovesipumppu 7 litraa AA4ANR 12C264

POLYSCIENCE AD07H200-L11B Edistyksellinen digitaalinen lämmitetty kiertovesipumppu 7 litraa

Varastossa
Tuote: AA4ANR Malli: AD07H200-L11BRistiviite: 12C264

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,940.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehittynyt digitaalinen lämmitetty kiertovesipumppu
tarkkuus+/- 0.01 astetta C
Koko7 Liter
NoudattaminenCSA, CE
näyttö3-3 / 4 "kosketuslevyn LCD-näyttö
Virtausnopeus20.1 lpm paine, 14.7 lpm imu
Maks. Lämpötila200 Tutkinnot
NopeusPyörivä pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueYmpäristö +10 - 200 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.21
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE AD07H200-L11B Edistyksellinen digitaalinen lämmitetty kiertovesipumppu 7 litraa
€4,940.00 / yksikkö