Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYKEN 827 Kalvonauha polyeteeni valkoinen 48mm x 33m | AA7AHP 15R502

POLYKEN 827 Kalvoteippi polyeteeni valkoinen 48mm x 33m

Varastossa
Tuote: AA7AHP Malli: 827Ristiviite: 15R502

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus60 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Pituus33m
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.30 astetta 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus23 paunaa / tuumaa
Paksuus8 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
POLYKEN 827 Kalvoteippi Polyeteeni Kirkas 48mm x 33m | AA2AVQ 10C010 827Poista valinta33m€29.01
POLYKEN 827 -teippi polyeteenipunainen 48mm x 55m | AA7AHL 15R498 827punainen55m€35.06
POLYKEN 827 -kalvoteippi polyeteenivalkoinen 48mmx55m, valkoinen w / vaaleanpunainen reuna | AA7AHM 15R499 827Valkoinen vaaleanpunaisella reunalla55m€30.24
POLYKEN 827 Kalvoteippi polyeteeni musta 48mm x 33m | AA7AHN 15R501 827Musta33m€28.07
POLYKEN 827 Kalvoteippi polyeteeni valkoinen 48mm x 55m, valkoinen | AA7AHQ 15R503 827Valkoinen55m€34.73

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 827 Kalvoteippi polyeteeni valkoinen 48mm x 33m
€29.01 / yksikkö