POLYKEN 827 -kalvoteippi polyeteenivalkoinen 48mmx55m, valkoinen w / vaaleanpunainen reuna | AA7AHM 15R499

POLYKEN 827 kalvoteippi polyeteeni valkoinen 48mmx55m, valkoinen, vaaleanpunainen reuna

Varastossa
Tuote: AA7AHM Malli: 827Ristiviite: 15R499

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus60 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen vaaleanpunaisella reunalla
Pituus55m
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.30 astetta 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus23 paunaa / tuumaa
Paksuus8 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
POLYKEN 827 Kalvoteippi Polyeteeni Kirkas 48mm x 33m | AA2AVQ 10C010 827Poista valinta33m€29.01
POLYKEN 827 -teippi polyeteenipunainen 48mm x 55m | AA7AHL 15R498 827punainen55m€35.06
POLYKEN 827 Kalvoteippi polyeteeni musta 48mm x 33m | AA7AHN 15R501 827Musta33m€28.07
POLYKEN 827 Kalvonauha polyeteeni valkoinen 48mm x 33m | AA7AHP 15R502 827Valkoinen33m€29.01
POLYKEN 827 Kalvoteippi polyeteeni valkoinen 48mm x 55m, valkoinen | AA7AHQ 15R503 827Valkoinen55m€34.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 827 kalvoteippi polyeteeni valkoinen 48mmx55m, valkoinen, vaaleanpunainen reuna
€30.24 / yksikkö