PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 480 VAC, 400 W Lamppu | AF2LPT 6V762

PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID-liitäntälaite, korkeapaine-natrium, 480 VAC, 400 W lamppu

Varastossa
Tuote: AF2LPT Malli: 71A8443-001DRistiviite: 6V762

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiS51 / M169
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus4.437 "
Hz60
Tulojännite480
Syöttö watteina464
EristysluokkaH
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti400
Pituus4.75 "
Min. Aloituslämpötila.-40-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 480 V1
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Kuivakalvokondensaattori, sytytin ja kiinnityssarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LämpösuojausLeveysKorkeusTulojänniteHinta
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120–277 VAC, 100 W lamppu | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Ydin ja kela-40-astetta F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€143.48
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 150 W lamppu | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Ydin ja kela-40-astetta F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€190.05
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 250 W lamppu | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€240.50
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 400 W lamppu | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€282.37
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W lamppu | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Ydin ja kela-40-astetta F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€171.40
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250 W lamppu | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€263.14
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400 W lamppu | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€319.76

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID-liitäntälaite, korkeapaine-natrium, 480 VAC, 400 W lamppu
€312.32 / yksikkö