PHIFER 3004166 Vinyylipäällysteinen polyesteri 36 tuumaa x 100 jalkaa AF9KLY 30AA98

PHIFER 3004166 näyttö, vinyylipinnoitettu polyesteri, 36 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9KLY Malli: 3004166Ristiviite: 30AA98

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Pituus100ft.
VerkkokokoX 23 17
SilmäkokoalueLoppu
Avoin alue14.1%
Näytön materiaaliVinyylipäällysteinen polyesteri
Leveys36 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5903101600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHIFER 3004173 Vinyylipäällysteinen polyesteri 36 tuumaa x 100 jalkaa AF9KMA 30AC01 3004173€544.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3004166 näyttö, vinyylipinnoitettu polyesteri, 36 tuumaa x 100 jalkaa
€567.17 / yksikkö