Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO V2322BL-36 Satulan kynnys Sileä Top 3 Feet Matta | AE3QDT 5EPD7

PEMKO V2322BL-36 satulan kynnys, sileä yläosa 3 jalkaa matta

Varastossa
Tuote: AE3QDT Malli: V2322BL-36Ristiviite: 5EPD7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Sopii oven leveydelle36 "
Korkeus23 / 32 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliVinyyli
Pituus3ft.
MateriaaliVinyyli
PintatyyppiSileä yläosa
Leveys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO V2322BL-36 satulan kynnys, sileä yläosa 3 jalkaa matta
€66.85 / yksikkö