PELICAN 1690NF suojakotelo 33-23 / 64 tuumaa | AA4UKX 13E539

PELICAN 1690NF Suojakotelo 33-23/64 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AA4UKX Malli: 1690NFRistiviite: 13E539

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys12-9 / 64 "
VäriOliivinvihreä vihreä
Sisäsyvyys16-1 / 64 "
Sisäpituus30 1 / 64 "
Sisäleveys25 1 / 64 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys2.875 "
Kantavuus410 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1690
Kokonaissyvyys18-15 / 64 "
Kokonaispituus33 23 / 64 "
kokonaisleveys28.437 "
tilavuus6.52 cu. ft.
Tilavuus6.52 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.42
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)84.84
Laivan leveys (cm)73.15
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysSisäsyvyysValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
PELICAN 472-BKSH-100 Suojakotelo 42-3/4 tuumaa Pituus 27-1/4 tuumaa Leveys | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polyeteeni-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-€2,769.30
PELICAN 1200NF -suojakotelo 10-5 / 8 tuumaa, pituus 0.16 kuutiometriä | AA4TUC 13D720 1200NFKopolymeeri polypropeeni2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.€94.63
PELICAN 1450NF -suojakotelo 16 tuuman pituus 13 tuuman leveys | AA4TVU 13D760 1450NFKopolymeeri polypropeeni4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.€213.86
PELICAN 1510 kotelo vaahtomuovilla, oliivinvihreä, 22 in pituus | AA4UGU 13E462 1510Kopolymeeri polypropeeni5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€407.01
PELICAN 1510NF -suojakotelo 22, L 13-13 / 16 W, oliivinvihreä | AA4UGX 13E465 1510NFKopolymeeri polypropeeni5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€344.87
PELICAN 1650 Suojakotelo 31-19/32 tuumaa Pituus | AA4UKH 13E525 1650Kopolymeeri polypropeeni8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 kuutio. ft.€593.18
PELICAN 1650NF suojakotelo 31-19 / 32 tuumaa | AA4UKL 13E528 1650NFKopolymeeri polypropeeni8"10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 kuutio. ft.€505.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1690NF Suojakotelo 33-23/64 tuumaa Pituus
€820.05 / yksikkö