Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Siipimutteri, terässinkki, 1/4-20 kierrekoko, 1-7/8 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RVN 5MNC7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 1-7/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RVN Malli: 0-CD-788A87-Ristiviite: 5MNC7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.11 / 16 "
Luokka2
Korkeus1.375 "
MateriaaliTeräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-788A87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 1-7/8 tuumaa, 10 pk
€60.05 /pakkaus