PASS JA SEYMOUR CGN50312NM vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, suora, 0.312-375 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKW

PASS AND SEYMOUR CGN50312NM vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, suora, 0.312 - 375 tuumaa ulkohalkaisija.

Tuote: CH4FKW Malli: CGN50312NM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin koko0.312 - 0.375 "
rakentaminenNylon

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoHinta
PASS JA SEYMOUR CGN5090187NM vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, 90 astetta, 0.187 - 250 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKD CGN5090187NM0.187 - 0.25 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN5090187M vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, 90 astetta, 0.187 - 250 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKE CGN5090187M0.187 - 0.25 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN5090250NM vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, 90 astetta, 0.250 - 312 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKF CGN5090250NM0.250 - 0.312 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN5090250M vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, 90 astetta, 0.250 - 312 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKG CGN5090250M0.250 - 0.312 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN5090312NM vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, 90 astetta, 0.312 - 375 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKH CGN5090312NM0.312 - 0.375 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN5090312M vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, 90 astetta, 0.312 - 375 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKJ CGN5090312M0.312 - 0.375 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN5090375NM vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, 90 astetta, 0.375 - 437 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FKK CGN5090375NM0.375 - 0.437 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR CGN50312NM vedonpoistojohtokahva, 1/2 NPT, suora, 0.312 - 375 tuumaa ulkohalkaisija.