Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER QL171R-06-06 Pääsy- ja sulkuventtiili 3/8 tuuman kupari | AB4PYK 1ZRK7

PARKER QL171R-06-06 Pääsy- ja sulkuventtiili 3/8 tuuman kupari

Varastossa
Tuote: AB4PYK Malli: QL171R-06-06Cross Ref: 1ZRK7 / 1ZRK6

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy- ja sulkuventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 ODF
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden koko3/8 "ODF
VirtausKaksisuuntainen
Max. Työpaine750 PSI
KäyttöpaineTyhjiö 750 psi: iin
Käyttölämpötila alue-40 astetta F - +250 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Prod. KuvausPääsyventtiilin asennus oikealle päin olevaan kenttäyhteyteen
TyyliEtuistuimet
TyyppiEtuistuimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoDia ulkopuolella.Hinta
PARKER QL171R-08-08 Pääsy- ja sulkuventtiili 1/2 tuuman kupari | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "€136.75
PARKER QL171R-10-10 Pääsy- ja sulkuventtiili 5/8 tuuman kupari | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "€129.60
PARKER QL171R-12-12 Pääsy- ja sulkuventtiili 3/4 tuuman kupari | AB4PYN 1ZRL1 QL171R-12-123/4 ODF3/4 "ODF7 / 8 "€152.12
PARKER QL171R-14-14 Pääsy- ja sulkuventtiili 7/8 tuuman kupari | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-147/8 ODF7/8 "ODF1"€164.33

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER QL171R-06-06 Pääsy- ja sulkuventtiili 3/8 tuuman kupari
€78.68 / yksikkö