Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 80C-A20 puristustyökalu 1-1 / 4 tuumaa | AB6DYC 21A875

PARKER Puristustyökalu 80C-A20 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6DYC Malli: 80C-A20Ristiviite: 21A875

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€526.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu kuolee
VärikoodiValkoinen
Puristuskapasiteetti1-1 / 4 "
Korvaava die-koodi80C-A20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.872
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 43-sarjan letkukiristin on ihanteellinen hydraulisten letkujohtojen asettamiseen ja korjaamiseen
    • Tarjoaa vuotamattoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän
    • Yhteensopiva hydrauliletkujen 80C-061 ja 82C-061L puristusten kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiHinta
PARKER 80C-A04 puristustyökalu 1/4 tuumaa | AB6DXW 21A869 80C-A04punainen€530.79
PARKER 80C-A06 puristustyökalu, 3/8 tuuman | AB6DXX 21A870 80C-A06Keltainen€526.89
PARKER 80C-A08 puristustyökalu, 1/2 tuumaa | AB6DXY 21A871 80C-A08sininen€530.79
PARKER 80C-A10 puristustyökalu, 5/8 tuuman | AB6DXZ 21A872 80C-A10Oranssi€517.41
PARKER 80C-A12 puristustyökalu, 3/4 tuuman | AB6DYA 21A873 80C-A12Vihreä€530.79
PARKER 80C-A16 puristustyökalu, 1 tuuman | AB6DYB 21A874 80C-A16Musta€521.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER Puristustyökalu 80C-A20 1-1/4 tuumaa
€526.27 / yksikkö