Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8 F65OL-S Kääntöliitin Sinkkiteräs Sae 1 / 2in | AB4DTK 1XCP2

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Sinkkiteräs Sae 1/2in

Varastossa
Tuote: AB4DTK Malli: 8 F65OL-SRistiviite: 1XCP2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora kierteinen kääntöliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiNainen ORFS x SAE-ORB uros
Max. Paine9200 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307199040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 F65OL-S suorakierteinen kääntyvä liitin, 9200 psi Max. Paine, 1/4 tuuman putken koko | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "€30.10
PARKER 6 F65OL-S Kääntöliitin Sinkkiteräs Sae 3 / 8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "€30.40
PARKER 12 F65OL-S Kääntöliitin Sinkkiteräs Sae 3 / 4in | AB4DTL 1XCP3 12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "€63.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Sinkkiteräs Sae 1/2in
€42.49 / yksikkö