Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-4 FBZ-B -liitin messinki Cpi x M 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GTK 20YZ20

PARKER 2-4 FBZ-B-liitin messinki Cpi x M 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GTK Malli: 2-4 FBZ-BRistiviite: 20YZ20

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine3600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-4 FBZ-B-liitin messinki Cpi x M 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€17.25 / yksikkö