Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CD-930G-1/0 puristustyökaluteräs Pr | AF7LHE 21WJ33

PANDUIT CD-930G-1/0 puristintyökaluteräsosa

Varastossa
Tuote: AF7LHE Malli: CD-930G-1/0Ristiviite: 21WJ33

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimp Die

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207306092

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PANDUIT CD-930G-250 puristustyökaluteräs Pr | AF7LHF 21WJ34 CD-930G-2502€449.48
PANDUIT CD-930G-500 puristustyökaluteräs Pr | AF7LHG 21WJ35 CD-930G-5002€503.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CD-930G-1/0 puristintyökaluteräsosa
€234.50 /pakkaus