Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 513-B liitinpohjalevy D-subs Idc Block | AD3TMG 40N582

PANAVISE 513-B liitin pohjalevy D-subs Idc Block

Varastossa
Tuote: AD3TMG Malli: 513-BRistiviite: 40N582

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen pohjalevy D-Subs-liittimille
MateriaaliAlumiini
TyyppiPanaPaina IDC-esto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PANAVISE 513-A liitinpohjalevy D-subs Idc Block | AD3TMF 40N581 513-€76.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 513-B liitin pohjalevy D-subs Idc Block
€78.76 / yksikkö